VDE-Kabelschere Norm: EN 60900. IEC 900.
VDE-Kabelschere für mehrdrähtige Kupfer/Alu Kabel
KBLSHER-VDE-KBLD27MM-L580MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Griff: Kunststoff tauchisoliert, schlagfest
- Schneide: Gehärtet, präzisionsgeschliffen -> kein Quetschen der Kabel
- Schenkel: Hebelübersetzung -> daher geringer Kraftaufwand
- Gelenk: Schraubgelenk, nachstellbar
- Kopf: Spezialstahl geschmiedet, wechselbar
- Anwendung: Abschneiden, abmanteln
Nicht für Stahldraht geeignet
Datenblätter(X)
Für mehrdrähtige Kupfer- und Alukabel
Länge (L) | 580 mm |
Länge Zoll (L) | 24 in |
Schnittleistung Kabeldurchmesser max. bei ALU/CU | 27 mm |
Schnittleistung Drahtquerschnitt max. bei ALU/CU | 150 mm² |
EN-Norm | 60900 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!